Afbraamschijf E 125x7,2x22,23 mm prestatielijn SG ALU voor aluminium

Artikelnummer: 4007220475409
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220475409
    EAN/GTIN 4007220475409
    Nummer fabrikant 62212622
    L-nummer L51150 15

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Afbraamschijf voor aluminium en overige non-ferrometalen met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 12200 RPM
    • Vorm: E / 27 / T27
    • Breedte metrisch: 7.2 mm
    • Ø asgat: 22.23 mm
    • Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
    • ø buiten metrisch: 125 mm

    Voordeel:

    • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
    • Goede standtijd.
    • Ook geschikt voor energiezuinige haakse slijper. Zachte slijpeigenschappen, zeer eenvoudig te bewerken, zelfs bij lage contactdruk.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Overige non-ferrometalen
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Overige non-ferrometalen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen