POLICLEAN gereedschapshouder voor asgat Ø 13 mm spanbreedte 13 mm stift-Ø 8 mm

Artikelnummer: 4007220471593
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220471593
EAN/GTIN 4007220471593
Nummer fabrikant 42706813
L-nummer L51100 667

Omschrijving

Uitvoering:

  • Samenstelling 1-voud

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Gereedschapshouders voor POLICLEAN-schijven. De uitvoering biedt plaats voor één schijf.

Kenmerk:

  • PFERD type: PCLB 8/13/13
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 13
  • Uitvoering: Samenstelling 1-voud
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Door de beschermhuls van de spil te verwijderen, is het gemakkelijker om smallere en moeilijk bereikbare werkgebieden te bereiken.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen