Afbraamschijf E 115x7,2x22,23 mm prestatielijn SG CAST+STONE voor gietijzer/steen

Artikelnummer: 4007220471135
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220471135
EAN/GTIN 4007220471135
Nummer fabrikant 62911625

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Voor ruw gebruik in gieterijen en poetserijen biedt PFERD bijzonder robuuste afbraamschijven aan, die ook onder deze voorwaarden de hoogste veiligheid waarborgen en zeer hoge rendementen bereiken. Zij zijn geoptimaliseerd voor het gebruik op haakse perslucht-turbine- en hoogfrequentslijpmachines. Voor het gebruik in gieterijen en poetserijen geoptimaliseerde afbraamschijf voor gietijzer (ook: giethuid) en harde aluminiumlegeringen met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 7.2 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 115 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor continu gebruik.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Door de beschermhuls van de spil te verwijderen, is het gemakkelijker om smallere en moeilijk bereikbare werkgebieden te bereiken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Vlakslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Giethuid
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Titaan
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Giethuid; Aluminiumlegeringen hard; Titaan; Beton

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen