Afbraamschijf E 76x6,3x10 mm prestatielijn SG STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220471081
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220471081
EAN/GTIN 4007220471081
Nummer fabrikant 62208626
L-nummer L51150 40

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Afbraamschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en zeer goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 20200 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 6.3 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 10 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 76 mm

Voordeel:

  • De standaardversie (zwart) produceert fijnere oppervlakken en is flexibeler.
  • Optimale contourafstelling en geen verstopping van het gereedschap dankzij de hoge flexibiliteit en open structuur.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Ook geschikt voor edelstaal (INOX).
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen