Afbraamschijf E 180x8,3x22,23 mm universele lijn PSF STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220470534
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220470534
EAN/GTIN 4007220470534
Nummer fabrikant 62017834
L-nummer L51150 72

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Afbraamschijf voor staal met hoge slijpvriendelijkheid en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 8500 RPM
  • Vorm: E / 27 / T27
  • Breedte metrisch: 8.3 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 180 mm

Voordeel:

  • Verstevigde stoffen voor gebruik in ruwe gieterij zorgen voor maximale veiligheid.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij een goede standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Uitslijpen van voegen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Gietijzer
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Gietijzer; Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen