Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De machine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de handzame machine over een dodemansschakelaar. 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 600 Watt
- Toerental: 22000 RPM
- Spantangengroep: 7
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: zonder verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.95 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 184 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
- Nettogewicht: 0.95 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
- Luchtafvoer: voor
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij goede machineprestaties.
- Goede standtijd.
- Ideaal voor snoerloze haakse slijpmachines.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.