POLIFAN lamellenschijf PFC 115x22,23 mm conisch A120 univers. lijn PSF STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220444580
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220444580
EAN/GTIN 4007220444580
Nummer fabrikant 67749115

Omschrijving

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog verspaningsrendement en goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 120

Voordeel:

  • Geen verstopping van de afbraamschijf, zelfs niet bij zachte smeermiddelen.
  • Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
  • Minder gereedschapswissel vanwege een zeer goede standtijd.
  • Bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten achterlaten op het werkstuk. Dit betekent dat het oppervlak direct kan worden gelast.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen