COMBIDISC SIC-slijpblad CD Ø 50 mm SIC60 voor harde non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220441183
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220441183
EAN/GTIN 4007220441183
Nummer fabrikant 42754506

Omschrijving

Omschrijving:

Voor universele slijpopgaven, in het bijzonder voor het gebruik op titaanlegeringen. Zeer goed geschikt voor de vliegtuigindustrie, wanneer voor de bewerking van bijv. onderdelen alleen SiC toegestaan wordt. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

Kenmerk:

  • Opspansysteem: Systeem CD
  • RPM, opt., van: 3800 RPM
  • RPM, opt., tot: 13000 RPM
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 50 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
  • Minder gereedschapswissel vanwege een zeer goede standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Steen
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Steen; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.