Omschrijving:
Fiberschijven van PFERD worden geproduceerd volgens ISO 16057 in de vorm A1 uitvoering F onder de omschrijving ″vulkaanfiberschijven″. Voor het meest agressieve slijpen met een uitzonderlijk verspaningsrendement op staalsoorten en harde materialen bij gelijktijdig een extreem hoge standtijd. Uitzonderlijk, constant het hoogste rendement door de VICTOGRAIN-slijpkorrel. De VICTOGRAIN-slijpkorrels worden met een kant van de driehoek op de steunschijf aangebracht. Daardoor worden zij bijzonder vast ingebonden en bieden in combinatie met de slanke vorm een extreem grote spaanruimte, waardoor het verspaningsproces nogmaals efficiënter wordt. Ook de structurele opbouw van de driehoeken van VICTOGRAIN is speciaal aangepast. De zeer kleine kristallen binnen de driehoek bieden een optimaal slijtagegedrag: Er staan steeds zeer scherpe sneden ter beschikking, maar alleen een noodzakelijk minimum van de slijpkorrel/driehoek breekt weg. De combinatie van deze eigenschappen biedt de gebruiker een buitengewoon constant hoog rendement bij koel slijpen en een extreem hoge standtijd bij gelijkmatige oppervlakteruwheid van het werkstuk.
Kenmerk:
- RPM, max.: 15300 RPM
- Ø asgat: 16 mm
- Slijpmiddel: VICTOGRAIN
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Korrelgrofte: 80
Voordeel:
- Uitstekende snijefficiëntie en korte snijtijden.
- Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
- Hoge standtijd.
- Hoog zaagcomfort.
- Hoge kosteneffectiviteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Fiberschijven volgens ISO 15636 gebruiken met steunschijf op gangbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Levering:
- Steunschijf a.u.b. apart bestellen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.