Binnenkabel SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m

Artikelnummer: 4007220432389
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 4007220432389
    EAN/GTIN 4007220432389
    Nummer fabrikant 87101805

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze speciale buigzame assen hebben geen handstuk voor de gereedschapsopname en zijn bijzonder flexibel in het voorste gedeelte. De slijpgereedschappen POLISTAR-TUBE worden direct met schroeven (INOX-uitvoering) op de binnenkabel van de buigzame as bevestigd. POLINOX-slijpsterren PNST worden met de adapter AD M4 of adapter AD M5 (toebehoren) vastgeschroefd. Deze combinatie is uitstekend geschikt voor het stapsgewijs fijnslijpen en reinigen van de binnenwanden van buizen en bochten. Beide gebogen buiseinden laten zich vanuit de ingangszijde ontbramen. De buigzame as PST-T is geschikt voor het binnenslijpen in buizen. Gebruiksklare reservebinnenkabel voor BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m.

    Kenmerk:

    • PFERD type: SE 7 PST-T DIN 10/M5 2 m
    • Toerentalbereik, van: 1500 RPM
    • Toerentalbereik, tot: 4250 RPM
    • Breedte metrisch: 7 mm
    • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
    • Lengte metrisch: 2031 mm
    • Nettogewicht: 0.447 kg
    • Ø machinezijdige koppeling [mm]: M10
    • ø buiten metrisch: 7 mm
    • Ø schroefdraad: M5
    • Ø gereedschapsopname: 5 mm
    • Hoogte: 7 mm

    Levering:

    • Speciale lengtes op aanvraag.

    Tip:

    • Gelieve bij de toerentalinstelling van de machine de aanbevolen en maximaal toegestane toerentallen van de gereedschappen in acht te nemen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen