Slang afstandsschakelaar voor buigzame as FS-SCH 12 DIN10/G28 2M

Artikelnummer: 4007220432334
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220432334
EAN/GTIN 4007220432334
Nummer fabrikant 86200662

Omschrijving

Omschrijving:

Comfortabele bediening vanaf de werkplek. Alternatief voor voetschakelaar. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden. Binnenkabels en beschermslangen met glijaansluiting aan beide zijden op aanvraag.

Kenmerk:

  • PFERD type: FS-SCH 12 DIN10/G28 2M
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Ø machinezijdige koppeling metrisch: 30 mm
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 28
  • Lengte metrisch: 2045 mm
  • Nettogewicht: 2.78 kg
  • Ø machinezijdige koppeling [mm]: 30
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Hoogte: 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen