Afstandsschakelaar voor buigzame as FS-BW 10 DIN 10/G28 2M oHA 18.000-750 RPM

Artikelnummer: 4007220432303
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 4007220432303
    EAN/GTIN 4007220432303
    Nummer fabrikant 86200659

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Comfortabele bediening vanaf de werkplek. Alternatief voor voetschakelaar. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden. Toerentalbereik mag niet worden onder-/overschreden. De krommingradius mag niet kleiner dan 170 mm zijn. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden.

    Kenmerk:

    • PFERD type: FS-BW 10 SE 11 DIN10/G28 2M oHA
    • Toerentalbereik, van: 750 RPM
    • Toerentalbereik, tot: 18000 RPM
    • Breedte metrisch: 22 mm
    • Ø machinezijdige koppeling metrisch: 30 mm
    • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
    • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
    • Handstukzijdige koppeling G: 28
    • Lengte metrisch: 2100 mm
    • Nettogewicht: 3.012 kg
    • Ø machinezijdige koppeling [mm]: 30
    • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
    • ø buiten metrisch: 22 mm
    • Hoogte: 22 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen