Afstandsschakelaar voor buigzame as FS-BW 7 DIN10/G22 2M oHA 25.000-11.000 RPM

Artikelnummer: 4007220432280
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 4007220432280
    EAN/GTIN 4007220432280
    Nummer fabrikant 86200657

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Comfortabele bediening vanaf de werkplek. Alternatief voor voetschakelaar. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden. Bij gereduceerde vermogensbehoefte kan het toerentalbereik worden onderschreden. De krommingradius mag niet kleiner dan 140 mm zijn. Na ca. 100 bedrijfsuren moet de binnenkabel van een buigzame as opnieuw gesmeerd worden.

    Kenmerk:

    • PFERD type: FS-BW 7 DIN10/G22 2M oHA
    • Toerentalbereik, van: 11000 RPM
    • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
    • Breedte metrisch: 18 mm
    • Ø machinezijdige koppeling metrisch: 30 mm
    • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
    • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 22 mm
    • Handstukzijdige koppeling G: 22
    • Lengte metrisch: 2089 mm
    • Nettogewicht: 2 kg
    • Ø machinezijdige koppeling [mm]: 30
    • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 22
    • ø buiten metrisch: 18 mm
    • Hoogte: 18 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen