Haaks handstuk WHA 10 90° G28 STV met 6 mm spantang voor vaste verlenging max. RPM 17.100

Artikelnummer: 4007220432150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220432150
EAN/GTIN 4007220432150
Nummer fabrikant 86300132

Omschrijving

Omschrijving:

Haaks handstuk in 90°-uitvoering met 6 mm spantang en glijkoppeling G28/Ø 28 mm, geschikt voor vaste verlengingen met glijaansluiting G28. Telkens 1 opspansleutel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm en EM SW 14 mm, 1 spantang.

Kenmerk:

  • PFERD type: WHA 10 90° G28 STV
  • RPM, max.: 17100 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Overbrengingsverhouding: 1:1
  • Breedte metrisch: 38 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 28
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Lengte metrisch: 165 mm
  • Nettogewicht: 0.579 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
  • ø buiten metrisch: 67 mm
  • Hoogte: 67 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen