Haaks handstuk WHA 7 90° G22 STV met 6 mm spantang voor vaste verlenging max. RPM 17.100

Artikelnummer: 4007220432143
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220432143
    EAN/GTIN 4007220432143
    Nummer fabrikant 86300131

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Haaks handstuk in 90°-uitvoering met 6 mm spantang en glijkoppeling G22/Ø 22 mm, geschikt voor vaste verlengingen met glijaansluiting G22. Telkens 1 opspansleutel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm en EM SW 14 mm, 1 spantang.

    Kenmerk:

    • PFERD type: WHA 7 90° G22 STV
    • RPM, max.: 17100 RPM
    • Spantangengroep: 6
    • Overbrengingsverhouding: 1:1
    • Breedte metrisch: 38 mm
    • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 22 mm
    • Handstukzijdige koppeling G: 22
    • Incl. Ø spantang [mm]: 6
    • Lengte metrisch: 165 mm
    • Nettogewicht: 0.52 kg
    • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 22
    • ø buiten metrisch: 67 mm
    • Hoogte: 67 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen