Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees set 1807 STEEL 3-dlg. Ø 12 mm stift-Ø 6 mm voor staal

Artikelnummer: 4007220431528
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220431528
EAN/GTIN 4007220431528
Nummer fabrikant 21901807
L-nummer L51060 596

Omschrijving

Omschrijving:

De set 1807 STEEL bevat drie hardmetalen stiftfrezen voor de bewerking van staal en gietstaal in de gangbaarste vormen en afmetingen. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1807 STEEL
  • Vertanding: STEEL
  • Ø schacht metrisch: 6 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Spilvergrendeling voor gereedschapswissel met een sleutel.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)

Tip:

  • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.