Rechte persluchtslijpmachine PGAS 4/120 E-HV 12.000 RPM/440 watt

Artikelnummer: 4007220430620
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220430620
EAN/GTIN 4007220430620
Nummer fabrikant 80107191

Omschrijving

Uitvoering:

  • elastische lagering

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De machine heeft een ingebouwde centrifugale toerentalregelaar. Door het hevelventiel beschikt de machine bovendien over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 440 Watt
  • Toerental: 12000 RPM
  • Spantangengroep: 16
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: elastische lagering
  • Breedte metrisch: 46 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.98 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.035 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 46 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De elastisch gemonteerde spindel zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
  • Constant pull-through vermogen via centrifugale regelaars.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen