Rechte persluchtslijpmachine PGAS 4/250 E-HV 25.000 RPM/440 watt

Artikelnummer: 4007220430484
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
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220430484
    EAN/GTIN 4007220430484
    Nummer fabrikant 80107181

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • elastische lagering

    Omschrijving:

    De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6.3 bar
    • Vermogen: 440 Watt
    • Toerental: 25000 RPM
    • Spantangengroep: 16
    • Ventieluitvoering: hevel
    • Uitvoering: elastische lagering
    • Breedte metrisch: 46 mm
    • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.98 m³/min
    • Luchtverbruik, belast: 0.87 m³/min
    • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
    • Lengte metrisch: 220 mm
    • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.87 kg
    • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
    • Luchtafvoer: achter
    • Hoogte: 46 mm

    Voordeel:

    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • De elastisch gemonteerde spindel zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
    • Bijzonder geschikt voor de dop met hardmetalen freespennen.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen