Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De handzame persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 240 Watt
- Toerental: 30000 RPM
- Spantangengroep: 10
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 30 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.6 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.5 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 160 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.384 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: voor
- Hoogte: 30 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.