Rechte persluchtslijpmachine PGS 3/300 DV 30.000 RPM/240 watt

Artikelnummer: 4007220430422
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220430422
EAN/GTIN 4007220430422
Nummer fabrikant 80106028

Omschrijving

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De handzame persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. De machine beschikt over een draaiventieluitvoering.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 240 Watt
  • Toerental: 30000 RPM
  • Spantangengroep: 10
  • Ventieluitvoering: draai
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.6 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.5 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 160 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.348 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: voor
  • Hoogte: 30 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het handige ontwerp.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen