vaste verlenging STV33 lengte 500 mm zonder handstuk

Artikelnummer: 4007220429839
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
Artikelnummer 4007220429839
EAN/GTIN 4007220429839
Nummer fabrikant 80900357

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 33 mm en lengte 500 mm.

Kenmerk:

  • Buigradius, max.: 300 mm
  • Machinezijdige koppeling, DIN: DIN 10
  • Glijaansluiting G: 28
  • ø: 33 mm
  • Lengte metrisch: 500 mm
  • Nettogewicht: 2.1 kg
  • ø buiten metrisch: 33 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor de dop op smalle en moeilijk bereikbare plaatsen.

Levering:

  • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.