Vaste verlenging STV20, lengte 500 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV, max. RPM 25.000

Artikelnummer: 4007220429815
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220429815
EAN/GTIN 4007220429815
Nummer fabrikant 80900355

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 27 mm en lengte 500 mm.

Kenmerk:

  • Buigradius, max.: 250 mm
  • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
  • Glijaansluiting G: 22
  • Lengte metrisch: 500 mm
  • Nettogewicht: 0.93 kg
  • ø buiten metrisch: 27 mm

Voordeel:

  • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
  • Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
  • Hoge kosteneffectiviteit.

Levering:

  • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen