Vaste verlenging STV20, lengte 250 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV, max. RPM 25.000

Artikelnummer: 4007220429808
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220429808
    EAN/GTIN 4007220429808
    Nummer fabrikant 80900354

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 27 mm en lengte 250 mm.

    Kenmerk:

    • Buigradius, max.: 0 mm
    • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
    • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
    • Glijaansluiting G: 22
    • Lengte metrisch: 250 mm
    • Nettogewicht: 0.55 kg
    • ø buiten metrisch: 27 mm

    Voordeel:

    • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
    • Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
    • Zeer hoge standtijd.
    • Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
    • Hoge kosteneffectiviteit.

    Levering:

    • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen