Vaste verlenging STV20, lengte 600 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV, max. RPM 25.000

Artikelnummer: 4007220429792
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220429792
    EAN/GTIN 4007220429792
    Nummer fabrikant 80900353

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 20 mm en lengte 600 mm. Spantang 3 mm, 1 opspansleutel EM SW 11 mm, 1 opspansleutel EM SW 12 mm

    Kenmerk:

    • Buigradius, max.: 150 mm
    • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
    • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
    • Glijaansluiting G: 16/22
    • Lengte metrisch: 600 mm
    • Nettogewicht: 0.89 kg
    • ø buiten metrisch: 20 mm

    Voordeel:

    • Uitstekende snijefficiëntie en korte snijtijden.
    • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
    • Hoge standtijd.
    • Hoog zaagcomfort.
    • Hoge kosteneffectiviteit.

    Levering:

    • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen