Vaste verlenging STV20, lengte 400 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV, max. RPM 25.000

Artikelnummer: 4007220429785
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220429785
EAN/GTIN 4007220429785
Nummer fabrikant 80900352

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 20 mm en lengte 400 mm. Spantang 3 mm, 1 opspansleutel EM SW 11 mm, 1 opspansleutel EM SW 12 mm

Kenmerk:

  • Buigradius, max.: 0 mm
  • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
  • Glijaansluiting G: 16/22
  • Lengte metrisch: 400 mm
  • Nettogewicht: 0.63 kg
  • ø buiten metrisch: 20 mm

Voordeel:

  • Uitstekende snijefficiëntie en korte snijtijden.
  • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
  • Hoge standtijd.
  • Hoog zaagcomfort.
  • Hoge kosteneffectiviteit.

Levering:

  • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen