Vaste verlenging STV20, lengte 200 mm, incl. HA 4 G16/G22 STV, max. RPM 25.000

Artikelnummer: 4007220429778
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220429778
EAN/GTIN 4007220429778
Nummer fabrikant 80900351

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 20 mm en lengte 200 mm. Spantang 3 mm, 1 opspansleutel EM SW 11 mm, 1 opspansleutel EM SW 12 mm

Kenmerk:

  • Buigradius, max.: 0 mm
  • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
  • Glijaansluiting G: 16/22
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • Nettogewicht: 0.4 kg
  • ø buiten metrisch: 20 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Het schuurhulpstuk voor de riem kan op de aandrijfmachine worden gedraaid.

Levering:

  • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.