COMBICLICK steunschijf zacht Ø 115/125 mm schroefdraad M14 voor haakse slijpmachine 115 en 125

Artikelnummer: 4007220428719
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220428719
EAN/GTIN 4007220428719
Nummer fabrikant 44890153
L-nummer L51050 1693

Omschrijving

Uitvoering:

  • zacht

Omschrijving:

Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-S-GT (zacht) = grijs

Kenmerk:

  • PFERD type: CC-S-GT 115-125 M14
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115, 125
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115 / 125, opname M14
  • Uitvoering: zacht
  • Ø schroefdraad: M14

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Nauwkeurige geleiding door verlengde en smalle behuizing.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen