CHAIN SHARP CS-SL kettingzaagscherpapparaat Ø 4,0 mm voor kettingsteken 3/8″-LowProfile

Artikelnummer: 4007220425435
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220425435
EAN/GTIN 4007220425435
Nummer fabrikant 11099040
L-nummer L51060 577

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. De handzame scherpmal CHAIN SHARP CS-SL combineert een kettingzaagvijl en een mal in een ergonomisch gereedschap. De gedefinieerde hoogtelaag van de kettingzaagvijl vergemakkelijkt het scherpen van de zaagtand en verhindert het beschadigen van verbindingsschakels van de kettingzaag. De mal ondersteunt uniforme scherpresultaten door het aangeven van de juiste scherphoek. De scherpmal bevat een kettingzaagvijl Classic Line met ergonomisch vijlhecht en een mal.

Kenmerk:

  • PFERD type: CS-SL
  • Kettingsteken: 3/8 LP
  • Geschikt voor Ø metrisch: 4,0 mm
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Kap: Classic Line
  • Afstand dieptebegrenzer: 0.65 mm
  • Lengte metrisch: 305 mm
  • Hoogte: 32 mm

Voordeel:

  • Flexibele dop op locatie dankzij het compacte ontwerp van de apparaten.
  • Eenvoudige bediening en een vooraf ingestelde scherpstelhoek.
  • Lange levensduur met vervangbare bestanden.
  • Compacte slijpmeter.
  • Snel en eenvoudig slijpen van de zaagtand.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • PFERD biedt deze scherpmal in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen