Haaks handstuk WHA 7 90° G22 met 6 mm spantang max. RPM 17.100

Artikelnummer: 4007220423134
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220423134
EAN/GTIN 4007220423134
Nummer fabrikant 86300122

Omschrijving

Omschrijving:

Haaks handstuk in 90°-uitvoering met 6 mm spantang en glijkoppeling G22/ Ø 22 mm, geschikt voor BW 7 DIN 10/16, BW 7 DIN 10/16 2m, BW 7 DIN 10/16 oHA en BW 7 DIN 10/16 oHA 2m. Telkens 1 opspansleutel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm en EM SW 14 mm, 1 spantang.

Kenmerk:

  • PFERD type: WHA 7 90° G22
  • RPM, max.: 17100 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Overbrengingsverhouding: 1:1
  • Breedte metrisch: 38 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 22 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 22
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Lengte metrisch: 165 mm
  • Nettogewicht: 0.65 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 22
  • ø buiten metrisch: 67 mm
  • Hoogte: 67 mm