Omschrijving:
Haaks handstuk in 90°-uitvoering met 6 mm spantang en glijkoppeling G16/, Ø 16 mm, geschikt voor BW 4 DIN 10/16, BW 4 DIN 10/16 oHA, BW 6 DIN 10/16, BW 6 DIN 10/16 oHA. Telkens 1 opspansleutel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm en EM SW 14 mm, 1 spantang.
Kenmerk:
- PFERD type: WHA 4 90° G16
- RPM, max.: 20000 RPM
- Spantangengroep: 6
- Overbrengingsverhouding: 1,8:1
- Breedte metrisch: 27 mm
- Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 16 mm
- Handstukzijdige koppeling G: 16
- Incl. Ø spantang [mm]: 6
- Lengte metrisch: 120 mm
- Nettogewicht: 0.304 kg
- Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 16
- ø buiten metrisch: 70 mm
- Hoogte: 67 mm