Perslucht-bandschuurmachine PBA 4/160 HV bandlengte: 520 mmxbreedte: 3-20 mm

Artikelnummer: 4007220420775
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220420775
EAN/GTIN 4007220420775
Nummer fabrikant 80705011

Omschrijving

Uitvoering:

  • incl. slijpbandvoorzetarm

Omschrijving:

De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), beschermdeksel, 2 opspansleutels. Bandslijpmachine incl. slijpbandvoorzetarm BSVA 9/25 x 520.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogensafgifte: 370 Watt
  • Bandsnelheid, van: 19.3 m/s
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: incl. slijpbandvoorzetarm
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.55 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.6 m³/min
  • Lengte metrisch: 460 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.286 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 75 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Het schuurhulpstuk voor de riem kan op de aandrijfmachine worden gedraaid.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen