Uitvoering:
- incl. slijpbandvoorzetarm
Omschrijving:
De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), 1 opspansleutel, beschermdeksel. Bandslijpmachine incl. slijpbandvoorzetarm BSVAK 9/9 x 305.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogensafgifte: 230 Watt
- Bandsnelheid, van: 22 m/s
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: incl. slijpbandvoorzetarm
- Breedte metrisch: 30 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.55 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.45 m³/min
- Lengte metrisch: 290 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 0.687 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 75 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Handige, compacte vorm.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.