HSSE-kegelverzinkborenset UGT 6-dlg. DIN 335 C 90° uitvoering Co5 met ongelijke steek

Artikelnummer: 4007220420713
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220420713
EAN/GTIN 4007220420713
Nummer fabrikant 25202195
L-nummer L51140 981

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSSE UGT

Omschrijving:

De sets bevatten hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). De kegelverzinkboren met ongelijke steek (UGT) worden gekenmerkt door een speciaal ontwikkelde geometrie met brede spaangroeven en maken daardoor een optimale spaan- en warmteafvoer, zeer rustige loop en optimale werkresultaten mogelijk. Hoge standtijd en temperatuurbestendige uitvoering door Co-aandeel. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 6 Stück
  • PFERD type: SET UGT HSSE DIN 335 C90° 6
  • Uitvoering: HSSE UGT
  • Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Voordeel:

  • Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
  • Ergonomische vorm met Optimal handvat.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen