HSSE Co5 kegelverzinkboor en verzinker 90° Ø 16,5 mm stift-Ø 10 mm DIN 335 C met ongelijke steek

Artikelnummer: 4007220420607
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220420607
EAN/GTIN 4007220420607
Nummer fabrikant 25202184

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSSE UGT

Omschrijving:

Kegelverzinkboren van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzonder scherpe snedes, die ook bij lage snijsnelheden zeer goede resultaten bereiken. Hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). De kegelverzinkboren met ongelijke steek (UGT) worden gekenmerkt door een speciaal ontwikkelde geometrie met brede spaangroeven en maken daardoor een optimale spaan- en warmteafvoer, zeer rustige loop en optimale werkresultaten mogelijk. Hoge standtijd en temperatuurbestendige uitvoering door Co-aandeel.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 190 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 190 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 190 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 290 RPM
  • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 190 RPM
  • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 290 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 190 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 190 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 380 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 290 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 380 RPM
  • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 290 RPM
  • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 380 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 290 RPM
  • Uitvoering: HSSE UGT
  • ø: 16.5 mm
  • Ø schacht metrisch: 10 mm
  • Hoek: 90 °
  • Lengte, totaal: 60 mm

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dubbele spillagers voor een langere standtijd.
  • Hoog koppel door planeetwielen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik als koel-/smeermiddel snijolie resp. perslucht. Bijzonder goed geschikt voor het maken van exacte verzinkingen.
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Spaanplaat
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Kobaltbasislegeringen; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.