POLIFAN lamellenschijf PFC 125x22,23 mm conisch Z40 universele lijn PSF TRIM STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220420317
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220420317
EAN/GTIN 4007220420317
Nummer fabrikant 67771124

Omschrijving

Uitvoering:

  • TRIM

Omschrijving:

Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf voor staal en edelstaal (INOX) met agressief verspaningsrendement en goede standtijd. POLIFAN-lamellenschijf met kunststof steunschijf voor het terugzetten/trimmen van het gereedschap.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Uitvoering: TRIM
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 40

Voordeel:

  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dubbele spillagers voor een langere standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Trim de lamellenschijf op scherpe metaalranden, vijlen of met snijplaatjes. Het trimmen mag alleen met een aanzethoek van 45° plaatsvinden. Plaats het gereedschap voorzichtig tegen het werkstuk en verhoog de druk totdat er een spaan ontstaat. Handhaaf de druk totdat het werkstuk op de gewenste maat is gebracht. De steunschijf mag maximaal zo ver worden teruggezet, dat de lamellen 5 mm uitsteken.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen