Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. De lamellenschijf POLIFAN DURABLE overtuigt door een agressief verspanend vermogen en een buitengewoon hoge standtijd, waardoor zij het hoogste rendement bereikt. De krachtige lamellenschijf POLIFAN Z SG DURABLE is bijzonder goed geschikt voor toepassingen met een hogere mechanische belasting van de lamellen en voor grovere toepassingen, bijv. schuinkanten of de bewerking van brandbramen.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12200 RPM
- Vorm: PFC / B / T29
- Opnamesysteem: Asgat
- Ø asgat: 22.23 mm
- Ø asgat aanvullend: ohne
- Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Korrelgrofte: 40
Voordeel:
- Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij agressieve machineprestaties.
- Maximale agressiviteit gedurende de gehele levensduur.
- Minder gereedschapswisselingen dankzij de ultieme lange standtijd.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Staal
- Bewerkbare materialen: Staal