Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine met slanke haakse kop is optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zij moet met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. De machine beschikt over een draaiventieluitvoering.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 230 Watt
- Toerental: 20000 RPM
- Spantangengroep: 6
- Ventieluitvoering: draai
- Breedte metrisch: 30 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.55 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.45 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 167 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.42 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 70 mm
Voordeel:
- De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Handig dankzij het compacte ontwerp.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.