Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De handzame persluchtmachine met drukstart en toerentalregeling is geschikt voor het gebruik met verzinkers. Zij moet met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), 1 hangbeugel, spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 160 Watt
- Toerental: 500 RPM
- Spantangengroep: 20
- Ventieluitvoering: Drukstart
- Breedte metrisch: 30 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.4 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.3 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 235 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.564 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 30 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Printen start maakt snel en veilig werken mogelijk.
- Toerentalregeling voor optimale werkresultaten.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.