Uitvoering:
- met middellange verlenging
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door de middellange bouwvorm is de machine uitstekend geschikt voor het gebruik bij een beperkte toegankelijkheid.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 440 Watt
- Toerental: 25000 RPM
- Spantangengroep: 6
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: met middellange verlenging
- Breedte metrisch: 39 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.98 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.87 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 335 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 1.198 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 39 mm
Voordeel:
- Optimaal voor de dop met beperkte toegankelijkheid.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.