POLIFAN POWER lamellenschijf PFF 125x22,23 mm vlak Z50 prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220417676
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220417676
EAN/GTIN 4007220417676
Nummer fabrikant 67685126
L-nummer L51120 254

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. De lamellenschijf POLIFAN POWER overtuigt door een agressief verspanend vermogen en uitstekende standtijd, waardoor zij het hoogste rendement bereikt. Zij is de beste conventionele lamellenschijf voor staal. Voor veeleisende gebruikers is de robuuste lamellenslijpschijf POLIFAN POWER wereldwijd de eerste keuze voor de bewerking van staal. De veelzijdige POLIFAN-lamellenschijf kenmerkt zich door een optimale verhouding van uitstekende standtijd en zeer hoog verspanend vermogen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: PFF / A / T27
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 50

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Op staal ook geschikt voor het slijpen van vlakken.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen