Haakse persluchtslijpmachine PWA 2/120 HV 12.000 RPM/230 watt

Artikelnummer: 4007220417119
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220417119
EAN/GTIN 4007220417119
Nummer fabrikant 80205037
L-nummer L51050 1453

Omschrijving

Omschrijving:

De machine beschikt over een opname voor gereedschappen met een binnendraad of flensopname. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door de vlakke haakse kop is de persluchtmachine geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zij heeft een speciale as voor de opname van alle COMBIDISC-gereedschappen (steunschijf zonder stift gebruiken). De machine moet met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), 1 opspansleutel. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 230 Watt
  • Toerental: 12000 RPM
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.55 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.45 m³/min
  • Lengte metrisch: 175 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.516 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 6 mm
  • Ø schroefdraad: 1/4-20 UNC
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 36 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen