Haakse persluchtslijpmachine PWAS 4/120 HV 12.000 RPM/370 watt

Artikelnummer: 4007220417102
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220417102
    EAN/GTIN 4007220417102
    Nummer fabrikant 80209006

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door de geringe haakse kophoogte is de persluchtmachine optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. De ingebouwde centrifugale toerentalregelaar garandeert een constant vermogen. De machine moet met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.

    Kenmerk:

    • Werkdruk: 6.3 bar
    • Vermogen: 370 Watt
    • Toerental: 12000 RPM
    • Spantangengroep: 6
    • Ventieluitvoering: hevel
    • Breedte metrisch: 39 mm
    • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.5 m³/min
    • Luchtverbruik, belast: 0.6 m³/min
    • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
    • Lengte metrisch: 228 mm
    • Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
    • Nettogewicht: 1.004 kg
    • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
    • Luchtafvoer: achter
    • Hoogte: 67 mm

    Voordeel:

    • Leer het uitgebreide programma kennen en test het.
    • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
    • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Constant hoge materiaalverwijdering gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, agressieve slijpmiddel wordt uitgebracht.
    • dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door de constructie van de platte gietkern.

    Tip:

    • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen