Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door de geringe haakse kophoogte is de persluchtmachine optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. Zij moet met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 370 Watt
- Toerental: 20000 RPM
- Spantangengroep: 6
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 39 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.6 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 205 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 0.92 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 67 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.