POLIVLIES-lamellenschijvenset PVL korund Ø 115 mm asgat Ø 22,23 mm A100, 180, 280

Artikelnummer: 4007220414613
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220414613
    EAN/GTIN 4007220414613
    Nummer fabrikant 44698007

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het gebruik van vliesslijpmiddelen begint daar, waar andere slijpgereedschappen hun grens bereiken resp. niet meer het gewenste resultaat geven. Door de elastische eigenschap van de polyamidevezels en de positieve werking van het abrasieve slijpvlies ontstaan uitstekende, zacht werkende finishing-gereedschappen. De slijpeigenschappen van vliesgereedschappen zijn op verschillende toepassingen afgestemd en dragen uitstekend bij aan de oplossing van vele bewerkingsopgaven in de metaalbewerkingsindustrie. Het is ook geschikt voor de bewerking van andere moeilijk te slijpen materialen zoals keramiek, glas en kunststof. Vliesslijpmiddelen bestaan uit polyamidevezels, synthetische harsen en slijpkorrel. De zeer losse verbinding van de separate vezels met elkaar geeft een hoge flexibiliteit en sterk verende werking van het vliesmateriaal. Het is buigzaam en smerend en laat een zeer speciale oppervlaktestructuur achter. Het matzijde slijpresultaat is uniek en niet met andere slijpmiddelen te verkrijgen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment POLIVLIES-lamellenschijven voor universeel gebruik bij het grof- tot fijnslijpen in industriële en ambachtelijke bedrijven.

    Kenmerk:

    • PFERD type: SET PVL 115 A
    • Breedte metrisch: 18 mm
    • ø buiten metrisch: 115 mm

    Voordeel:

    • Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
    • Met glasvezel versterkte plastic dragerplaat garandeert een even robuuste en veilige dop.
    • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid, trillingen en stof worden aanzienlijk verminderd. Bovendien wordt een veel beter oppervlak bereikt.
    • In vergelijking met ventilatorschijven kunnen vlakke oppervlakken worden bereikt dankzij de stabiliteit van de afmetingen.
    • In tegenstelling tot VEZELSLIJPMACHINES vervormt de CC-SLIJPMACHINE zelfs onder extreme klimatologische omstandigheden niet STERK en is hij aanzienlijk robuuster in ruwe dop.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken.
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

    Tip:

    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen