Adapter BSAD 41/36X610

Artikelnummer: 4007220395967
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Ronde borstelhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220395967
    EAN/GTIN 4007220395967
    Nummer fabrikant 84200230

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afhankelijk van de geselecteerde PFERD-machine kan er uit verschillende adapters worden gekozen. De adapter maakt het mogelijk banden met een bandlengte van 610 mm en een bandbreedte van 3–20 mm te gebruiken. Hij is geschikt voor de slijpbandvoorzetarmen 41 of 36.

    Kenmerk:

    • PFERD type: BSAD 41/36 x 610
    • Inzetbare bandbreedte: 610
    • Nettogewicht: 0.08 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen