Rechte persluchtslijpmachine PGAS 4/190 V-HV 19.000 RPM/370 watt

Artikelnummer: 4007220395400
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220395400
EAN/GTIN 4007220395400
Nummer fabrikant 80105170

Omschrijving

Uitvoering:

  • met verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine mag alleen met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door de verlengde bouwvorm is de machine optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 370 Watt
  • Toerental: 19000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: met verlenging
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.78 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.72 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 445 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.421 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.