Persluchtmotor PMA 4/120 HV 12.000 RPM/370 watt

Artikelnummer: 4007220395158
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220395158
EAN/GTIN 4007220395158
Nummer fabrikant 80703307

Omschrijving

Omschrijving:

De persluchtmotor beschikt over een DIN 10-aansluiting. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De krachtige persluchtmotor is geschikt voor vaste verlengingen met motoraansluiting DIN 10. De machine wordt met olie gebruikt en beschikt over een centrifugale toerentalregelaar. Geschikte verlengingen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.

Kenmerk:

  • Vermogen: 370 Watt
  • Toerental: 12000 RPM
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.5 m³/min
  • Aansluitkoppeling [DIN]: 10
  • Luchtverbruik, belast: 0.87 m³/min
  • Lengte metrisch: 240 mm
  • Nettogewicht: 0.995 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De persluchtaandrijving met DIN 10-aansluiting is geschikt voor de variabele dop met verschillende vaste verlengstukken. Scan de QR-code voor meer informatie over luchtactuatoren met DIN 10-aansluiting van Pferd.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen