Haakse elektrische slijpmachine EWER 17/75 230 volt 7.500 RPM/1.700 watt

Artikelnummer: 4007220395127
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220395127
    EAN/GTIN 4007220395127
    Nummer fabrikant 83500350

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Elektrische machines zijn “universele alleskunners”. Zij bieden, gemeten naar hun grootte en gewicht, een hoog vermogen. Zij zijn bijzonder goed geschikt voor het gebruik met slijpgereedschappen, die een constant toerental nodig hebben. Elektrische machines kunnen bijna overal gebruikt worden. Zij worden in vele branches in verschillende processen succesvol gebruikt. Door de traploze elektronische toerentalregeling kunnen zeer veel verschillende gereedschappen op een afzonderlijke machine gebruikt worden. De krachtige machine beschikt over een traploze toerentalregeling. De machine is door haar schroefdraadopname optimaal afgestemd op de aanbevolen gereedschappen met binnendraad of flensopname (max. gereedschapsdiameter tot 125 mm). Door het aangepaste toerentalgebied is deze geschikt voor gereedschappen met lage toerentallen. 4 m netkabel, 1 opspanflens, 1 opspanmoer, 1 pensleutel, vlakke beschermkap, antivibratiehandgreep. Machine met 230 V en EU-stekker.

    Kenmerk:

    • Vermogensopname: 1700 Watt
    • Vermogensafgifte: 1000 Watt
    • Toerentalbereik, van: 2700 RPM
    • Toerentalbereik, tot: 7500 RPM
    • Spanning, van: 230 Volt
    • Breedte metrisch: 77 mm
    • Gereedschapsopname asgat-Ø: 22.23 mm
    • Lengte metrisch: 415 mm
    • Nettogewicht: 2.81 kg
    • Ø schroefdraad: M14
    • Hoogte: 84 mm

    Voordeel:

    • Digitale elektronica voor constant toerental.
    • Beveiliging tegen overbelasting.
    • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
    • Asvergrendeling.
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen