Omschrijving:
Vertanding 4 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van edelstaal (INOX), staal en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname met korte spanen en geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Spitsboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033, spitse top afgevlakt.
Kenmerk:
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 13000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
- RPM van, hittebestendige materialen: 13000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 13000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 19000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 19000 RPM
- RPM tot, hittebestendige materialen: 24000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 24000 RPM
- Vertanding: 4
- ø buiten metrisch: 6 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Lengte, vertand: 13 mm
- Lengte, totaal: 43 mm
Voordeel:
- Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij goede machineprestaties.
- Goede standtijd.
- Ook geschikt voor energiezuinige haakse slijper.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen