Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ALLROUND vlamvorm B Ø 06x13 mm stift-Ø 3 mm universeel grof

Artikelnummer: 4007220391501
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220391501
EAN/GTIN 4007220391501
Nummer fabrikant 21001069
L-nummer L51060 427

Omschrijving

Omschrijving:

Met de innovatieve vertanding ALLROUND heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor het veelzijdige gebruik op de belangrijkste materialen zoals staal en gietstaal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en gietijzer. De vertanding ALLROUND beschikt over alle voordelen van de beproefde vertanding 3 PLUS, overtreft deze echter met betrekking tot het verspanend vermogen met ca. 30% bij het gebruik op staal. Zij maakt comfortabel werken met gereduceerde trillingen en minder lawaai mogelijk. Daarnaast kenmerkt de vertanding ALLROUND zich door een merkbare tijdbesparing en hoge efficiency. Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 1 mm
  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 24000 RPM
  • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 13000 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 24000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 24000 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 48000 RPM
  • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 32000 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 32000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 40000 RPM
  • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 40000 RPM
  • Vertanding: ALLROUND
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, vertand: 13 mm
  • Lengte, totaal: 43 mm

Voordeel:

  • Hoge schuren- en verwijderprestaties.
  • Hoge standtijd.
  • Zachte slijpen van de tanden van de zaagketting.
  • Nauwkeurig slijpen van de tanden van de zaagketting dankzij de hoge dimensionale stabiliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Non-ferrometaal zacht
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink

Tip:

  • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen